| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3787491 Herst.-Nr.: 20350820 EAN/GTIN: 3602070727541 |
| |
|
| | |
| Mitel 5370 - Digitaltelefon Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Digitaltelefon | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker | | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | | Zeilenanzahl | 5 | | Anzeigestelle | Telefon | | Zeichenanzahl | 22 | Telefonmerkmale | Zusätzliche Merkmale | PIN Code | | Wählertyp | Tastatur | | Position des Wählers | Telefon | | Funktionsknöpfe | Freisprechertaste, Speichertaste, Autom. Wahlwiederholung | | Lautstärkeregelung | Ja | | Klingeleinstellung | Ja | | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | | Konferenzfähig | Ja | | Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul | 1 | | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Kapazität des Telefonbuchs | 50 Namen und Nummern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Lautstärkeregler, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon mitel, isdn telefon |
| | |
| |