Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Russell Hobbs Platinum Collection Mill & Brew 18331-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3784744
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     18331-56
EAN/GTIN:
     5038061037180
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
varta cons.russell kaffeemaschine
kaffeemaschine 1000 watt
Russell Hobbs Platinum Collection Mill & Brew 18331-56 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Edelstahl matt gebürstet/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl matt gebürstet/Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Integriertes Mahlwerk
Ja
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, Aromawähler, integriertes Mühlsteinmahlwerk (5 Stufen), Dauerfilter
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.4 Liter
Energieversorgung
Max. Energieverbrauch
1000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG