Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Musicman MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3774789
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3429
EAN/GTIN:
     4260101736215
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Notebook Lautsprecher
Radio
Technaxx MusicMan MA - Digital Player - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digital Player
Digitalplayertyp
USB-Flash-Laufwerk und flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Radio
Audio-Formate
MP3
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, USB-Kabel
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
600 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
212 g
Audiosystem
Rauschabstand
80 dB
Funktionen
Digital Player, Radio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Audiospezifikationen
SNR: 80 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 3 Watt - 150 - 18000 Hz - 4 Ohm
Treiberdetails
1 - 45 mm (1.77")
Radio
Radio-Tuner
FM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.