HP Photosmart 5510 e-All-in-One B111a - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4 (210 x 297 mm) (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 80 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Allgemein | Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner |
 | Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe - Foto |
 | Kopierertyp | Digital |
 | Monatliche Kapazität (max.) | 2500 Ausdrucke |
 | Anzeigefunktionen | Touchscreen |
 | Display-Diagonale | 6 cm |
Speicher | Standardspeicher | 64 MB |
 | Max. unterstützter Speicher | 64 MB |
 | Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo |
Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - HP 364 ¦ 1 x Cartridge ( Cyan ) - HP 364 ¦ 1 x Cartridge ( Magenta ) - HP 364 ¦ 1 x Cartridge ( Gelb ) - HP 364 |
 | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/230V ( 50/60Hz ) |
 | Stromverbrauch bei Betrieb | 13.9 Watt |
 | Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.5 Watt |
 | Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.9 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
 | Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.6 cm |
 | Tiefe | 32.5 cm |
 | Höhe | 14.6 cm |
 | Gewicht | 5.1 kg |
Kopieren | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe) |
 | Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
 | Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
 | Max. Kopien | 30 |
Drucken | Farbe | 4 Farben |
 | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
 | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
 | Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI |
 | Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
 | Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
 | Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Scannen | Farbtiefe | 24 bit |
 | Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
 | Interpolierte Auflösung | 19200 dpi |
 | Scanelement | CIS |
Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier |
 | Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
 | Standardmedienkapazität | 80 Blatt |
 | Ausgabeablagekapazität | 15 Blatt |
 | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 80 Blatt - A4 (210 x 297 mm) ¦ Ausgabefach - 15 Blatt |
 | Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 22 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W-Entwurf ¦ Drucken : bis zu 21 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren : bis zu 4.5 Seiten/Min. - S/W, Normal ¦ Kopieren : bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe Normal |
 | Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
 | Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), 100 x 300 mm, 110 x 220 mm |
 | Max. Mediengröße | A4 |
 | Min. Mediengewicht | 75 g/m2 |
 | Max. Mediengewicht | 300 g/m2 |
Verbindungen | Software inbegriffen | HP Photo Creations |
 | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
 | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP SP2 oder höher, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7 |
 | Schnittstellen | USB 2.0 |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |