Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KATHREIN UFS 932si/HD+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATHREIN UFS 932si/HD+
Artikel-Nr.:
     C1006-3765336
Hersteller:
     KATHREIN-Werke
Herst.-Nr.:
     20210188
EAN/GTIN:
     4021121500404
Suchbegriffe:
Digitaler Sat Receiver
DVB-S Receiver
HDTV-Receiver
SAT-Receiver
KATHREIN UFS 932si/HD+ - Satelliten-TV-Empfänger - Astra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
2 kg
Farbe
Silber
Produkttyp
Satelliten-TV-Empfänger
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50 - 60 Hz )
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
1 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Satellitenantenne ( F-Anschluß ) - Rückseite ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x Loop-Ausgang Satellitenantenne ( F-Anschluß ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Steckplatz
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz ¦ 1 Smart Card
TV-System
Funktionen
PVR-bereit durch USB
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Satelliten-TV-Typ
Astra
Besonderheiten der Programmieranleitung
Programmverzeichnis
Unterstützt Dolby Digital Sound
Ja
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
TV-Tuner
1 Tuner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG