Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Unified IP Phone 9951 Standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3764047
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-9951-C-CH-K9=
EAN/GTIN:
     0882658421211
Suchbegriffe:
Bildtelefon
IP Phone
IP-Telefon
Videotelefon
Cisco Unified IP Phone 9951 Standard - IP-Videotelefon - SIP - mehrere Leitungen - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Gehäusefarbe
Charcoal Grey
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ 2 x USB
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
14.2 cm ( 5.6" )
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Bildschirmauflösung
640 x 480 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild
Anzeigestelle
Telefon
Anzeigeinformation
Datum, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, On-Hook-Dialing, Wartemusik, integrierter Webserver, mit Bluetooth-Headsets kompatibel
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Konferenztaste, Voice Mail-Taste, Freisprechertaste, Übernahmetaste, Speichertaste, Navigatortaste, Headsettaste, Stummtaste, Halteknopf
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Anzeigen
Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Kapazität des Anrufspeichers
150 Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
1.6 kg
Kamera mit Telefon
Bildrate bei max. Auflösung
30 Bilder pro Sek.
Kameraauflösung
640 x 480 (VGA)
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD Voice
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Sicherheit
128 Bit WEP, 40 Bit WEP, WPA, TKIP, WPA2
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, cisco ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,60*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 490,60* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,67*
€ 596,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 495,30*
€ 589,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,60*
€ 583,81
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG