Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Superia X-TRA 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3759976
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     15651880
EAN/GTIN:
     8712928118560
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativ-film
Der Fujicolor Superia X-TRA 400 verfügt über ein extrem feines und homogenes Korn, sowie eine außergewöhnliche Schärfe. Die Farben werden natürlich und exakt reproduziert. Dies wird durch seine hervorragende Kristall- und Farbstoffkuppler-Technologie erreicht. Mit diesen Eigenschaften und seiner Empfindlichkeit von ISO 400/27° ist dieser "Alleskönner" für den universellen Einsatz vom Schnappschuss, über schnell bewegte Szenen bis hin zu Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen geeignet.
Fujifilm Superia X-TRA 400 - Farbnegativfilm - 135 (35 mm) - ISO 400 - 36 Belichtungen - 3 Rollen
Weitere Informationen:
Film
Typ
Farbnegativfilm
Merkmale
4. Farbschicht
Format
135 (35 mm)
Geschwindigkeit
ISO 400
Belichtungen pro Rolle
36
Verfahren
C-41, CN-16, CN-16Q, CN-16FA, CN-16L, CN-16S
Lichtquelle
Tageslicht, elektronischer Blitz
Rollenanzahl
3 Rollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG