Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AEG LAVAMAT L16850A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3759217
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     914605321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
AEG LAVAMAT L16850A3 - Waschmaschine/Trockner - freistehend - Frontlader - 7 kg - 1600 rpm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Waschmaschine/Trockner - Frontlader - Electric
Energieverbrauch pro Jahr
952 kWh
Maximale Ladekapazität
7 kg
Drehzahl
1600 rpm (Max)
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Aqua Control
Optionale Merkmale
Verstellbare Füße
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Nennstrom
10 A
Max. Energieverbrauch
2200 W
Waschmaschine
Waschwirkungsklasse
Klasse A
Besondere Merkmale
Unwuchtkontrolle
Spezielle Programme und Optionen
Wolle, Handwäsche, Seide, Intensivspülgang, Easy Care, Handwäsche/Wolle
Trockner
Trocknertyp
Luftkondensation
Maximale Trockenkapazität
5 kg
Trocknungsprogramm und -optionen
Zeitwahl, Baumwollstoffe, synthetisch
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Reinigungsmittelüberschuss-Anzeige
Displaytyp
LCD Anzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
4.76 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,54*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG