Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Genius SP-U150X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3754677
Hersteller:
     KYE Systems
Herst.-Nr.:
     31730992101
EAN/GTIN:
     4710268236993
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Notebook Lautsprecher
PC Lautsprecher
Genius SP-U150X - Lautsprecher - zur mobilen Nutzung - 2.5 Watt (Gesamt) - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
415 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Mobil Lautsprecher - verkabelt
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Frequenzbandbreite
100 - 22400 Hz
Audioverstärker
Integriert
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Lautstärke
Zusätzliche Merkmale
Stromversorgung über USB
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)
2.5 Watt
Verhältnis Signal zu Geräusch
68 dB
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x tragbarer Lautsprecher - 1.25 Watt - 100 - 22400 Hz - verkabelt
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
KYE Systems
31730992102
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG