Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Manhattan Universal Projector Ceiling Mount


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615-R03504
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     424851
EAN/GTIN:
     0766623424851
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Manhattan Universal Projector Ceiling Mount - Befestigungskit ( Deckenmontage ) für Projektor - Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Silber
Material
Aluminium
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Cable Management System (CMS), Neigbar, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Montagekomponenten
Deckenmontage
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,60*
€ 35,72*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 37,48*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 30,30*
€ 37,53*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 30,30*
€ 37,53*
10 Tage
k.A.
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,60*
€ 39,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG