Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 >  >  >  >  > Artikel

Intenso Video Rider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3751482
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3709450
EAN/GTIN:
     4034303013937
Intenso Video Rider - Digitalplayer - Flash 4 GB -Anzeige: 3.8 cm ( 1.5" ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
0.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalplayer
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, MP3
Unterstützte Schnittstelle
Hi-Speed USB
Unterstützte Digitalfotostandards
JPEG
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Unterstützte Digital-Video-Standards
MTV
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Headset
Batterie
Batterie
Player - wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Mikrofon
Audiosystem
Flash-Speicher
4 GB
Funktionen
WMA-kompatibel, USB 2.0-Kompatibilität
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Digitalfoto-Wiedergabe
Ja
Digitale Videowiedergabe
Ja
Eingebaute Anzeige
Eingebaute Anzeige
LCD - Farbe
Diagonale Abmessung
3.8 cm ( 1.5" )
Equalizer
Anzahl Equalizer-Bänder
7-Bereich
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Hi-Speed USB ¦ Kopfhörer ( Mini-Phone 3,5 mm )
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG