Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Batterie 2 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-134098
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103 301 402
EAN/GTIN:
     4008496680405
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Varta Professional - Batterie 2 x AAA - Li - 1100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.5 cm
Gewicht
8 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.1 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Lithium
Kapazität
1100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1150
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,375*
€ 1,765*
2 Tage
106
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48245*
€ 1,90245*
2 Tage
12
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,91*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,345*
€ 2,04*
4 Tage
160
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,845*
€ 2,315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,88*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.