|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3746051 Herst.-Nr.: 263282 EAN/GTIN: 4712511263282 |
| |
|
|  |  |
 | Speedo Aquabeat - Digitalplayer - Flash 1 GB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.1 cm |  | Tiefe | 4.6 cm |  | Höhe | 2 cm |  | Gewicht | 35 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Digitalplayer |  | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, MP3 |  | Unterstützte Schnittstelle | USB |  | Digitalplayertyp | Flash-basiert | Verschiedenes | Tragetasche | Beutel |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x USB-Verlängerungskabel |  | Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Ohrstöpsel, USB-Verlängerungskabel | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Betriebszeit (bis zu) | 9 Stunde(n) | Audiosystem | Flash-Speicher | 1 GB |  | Funktionen | Wasserfest, wetterfest |  | Klang-Ausgabemodus | Stereo |  | Wasserfest | Ja |  | Audiospezifikationen | Digitalplayer - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz | Digital Player (Recorder) | Besonderheiten | Mit variablen Bitraten kompatibel | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural - In-Ear-Headset (mit Ohrbügeln) | Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 ¦ Kopfhörer | Verstärker | Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal) | 10 mW |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |