Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups CF 6000 IONIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3717025
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CF 6000
EAN/GTIN:
     3121040024874
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Krups CF 6000 IONIC - Trockenhaube - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Trockenhaube
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22.4 cm
Tiefe (Versand)
8.5 cm
Höhe (Versand)
28 cm
Gewicht (Versand)
1.07 kg
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Kaltlufttaste
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Ionen-Generator
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.