Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4111 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3716176
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4111
EAN/GTIN:
     4004631006130
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher 1,7 l
Cloer 4111 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 1.8 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Auswaschbarer Kalkfilter, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.7 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Deckel mit Sicherheitsverriegelung
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
24.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 19,87* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.