Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Slimline Universal Ultra-Thin Flat Wall Mount SUF640P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3704143
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUF640P
EAN/GTIN:
     7350292583532
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese nahezu unsichtbare Halterung ist die makellose Ergänzung für die modernen ultraflachen Bildschirme. Die klare Hochglanz-Stahlhalterung sorgt für universelle Kompatibilität mit nahezu allen ultraflachen Bildschirm-Innovationen. Diese Installation bringt den platzsparenden und ultraflachen Look und den Bildschirm ultra-nah an die Wand.
Peerless Slimline Universal Ultra-Thin Flat Wall Mount SUF640P - Befestigungskit (Wandplatte, Adapter für Halterung) - für Flachbildschirm - kaltgewalzter Stahl - Hochglanz-schwarz - Bildschirmgröße: 94-127 cm (37"-50")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52.6 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
40.9 cm
Gewicht
1.52 kg
Farbe
Hochglanz-schwarz
Material
Kaltgewalzter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Sorted-For-You, kratzfest
Max. Ladegewicht
68 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, Adapter für Halterung
Max. Größe des Befestigungsmusters
450 x 402 mm
Empfohlene Display-Größe
94-127 cm (37"-50")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.