Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3703256
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-269-009
EAN/GTIN:
     0698833018028
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Ergotron LX HD Wandhalterungen (Gelenk oder Schwenkarm) sind flexible und zuverlässige Lösungen für ihr Display. Sie sind speziell für Displays mittlerer Größe und bieten federleichte Dreh-, Neig- und Schwenkfunktion für einen optimalen Blickwinkel.
Ergotron LX HD - Befestigungskit (Wandmontage) - für TV - Schwarz - Bildschirmgröße: up to 124.5 cm (up to 49")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm
Max. Ladegewicht
22.7 kg
Empfohlene Verwendung
TV
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
Up to 124.5 cm (up to 49")
Neigung
20°
Schwenken
40°
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
22.9 cm x 22.9 cm x 9.9 cm / 2.1 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.