Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX HD Wall Mount Swing Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3703255
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-268-026
EAN/GTIN:
     7426800794797
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Ergotron LX HD Wandhalterungen (Gelenk oder Schwenkarm) sind flexible und zuverlässige Lösungen für ihr Display. Sie sind speziell für Displays mittlerer Größe und bieten federleichte Dreh-, Neig- und Schwenkfunktion für einen optimalen Blickwinkel.
Ergotron LX HD Wall Mount Swing Arm - Befestigungskit (Schwenkarm) - für TV - Aluminium - Bildschirmgröße: up to 124.5 cm (up to 49") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.8 kg
Material
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
22.7 kg
Empfohlene Verwendung
TV
Montagekomponenten
Schwenkarm
Empfohlene Display-Größe
Up to 124.5 cm (up to 49")
Neigung
20°
Schwenken
360°
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
31.8 cm x 19.7 cm x 11.4 cm / 2.5 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.