Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can LP-E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E10 7,4V Typ 1000 mAh, Leistungsstarke Akkubatterie
Artikel-Nr.:
     C1006-3700148
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0018
EAN/GTIN:
     4013674012381
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Ansmann A-Can LP-E10 - Batterie - Li-Ion - 1000 mAh - für Canon EOS 1500, 2000, 3000, 4000, Kiss X80, Kiss X90, Rebel T100, Rebel T7, Rebel T7+
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 2000D, 3000D, 4000D, Kiss X50, Kiss X70, Kiss X80, Kiss X90, Rebel T100, Rebel T3, Rebel T5, Rebel T6, Rebel T7, Rebel T7+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.