Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN APS 600 Traveller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3700147
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1209-0000
EAN/GTIN:
     4013674011353
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 3v hycell
APS 600 TRAVELLER ist ein 3-12V universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte.
ANSMANN APS 600 Traveller - Netzteil - 7.2 Watt - 600 mA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
7 Anschlussspitzen, 4 internationale Adapterstecker
Kennzeichnung
EuP
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
7.2 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz
Geleistete Netzspannung
3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
600 mA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.