Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Rechargeable Accu P03P


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4885-97
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     P03P/2BC800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus bieten eine hohe Kapazität für Verbraucher, die Wert auf viel Leistung legen.
Panasonic Rechargeable Accu P03P - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
pro Blister
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 6,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,32*
€ 31,41*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 6,97*
€ 8,29
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 5,77*
€ 6,87
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,71*
€ 6,79
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,49*
€ 6,53
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,92*
€ 5,85
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,74*
€ 5,64
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,82*
€ 4,55
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.