Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal Full-Motion Plus Wall Mount SA752PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3699264
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SA752PU
EAN/GTIN:
     8592978158934
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Serie der SmartMount-Gelenkawandarme bietet die flexibelsten Installationsfunktionen und Montagemöglichkeiten. Das innovative Design der i-förmigen Adapterplatte hilft dabei, Blockieren von Verbindungen an der Rückseite des Displays zu vermeiden Durch vertikale Einstellungen ist Ausrichtung nach der Installation möglich, was die Suche nach der optimalen Displayposition stark vereinfacht. Mit SA752PU kann das Display bis 672 mm ausgefahren oder auf nur 75 mm von der Wand eingefahren werden, um die optimale Anzeigeposition zu erhalten. Das Display kann jetzt einfach von einer einzelnen Person mit dem Hook-and-Hang-System installiert werden. Die Neigungstechnologie One-Touch ermöglicht +15°/-5° vertikale Neigung für den idealen Ansichtswinkel. Durch die integrierte Kabelführung sind die Kabel gut geschützt und bleiben verborgen.
Peerless Universal Full-Motion Plus Wall Mount SA752PU - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Epoxidharz - Glanzschwarz (37"-55") - Montageschnittstelle: bis zu 600 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72.8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
45.7 cm
Gewicht
15 kg
Farbe
Glanzschwarz
Material
Epoxidharz
Einstellbare Tiefe
11.3-69.7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehbarer TV-Schrank, einstellbare Tiefe, Drehturm, kratzfest, vertikale Bildschirmausrichtung, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
41 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
(37"-55")
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,73*
€ 562,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.