Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron DF402B Family Fryer Cool zone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3697905
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     DF402B
EAN/GTIN:
     8712184020027
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Bestron DF402B Family Fryer Cool zone - Fritteuse - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Temperaturwähler, Ein/Aus-Kontrollleuchte, Anti-Rutsch-Füße, herausnehmbare Pfanne, wärmeisolierte Griffe, austauschbarer Antigeruchsfilter
Fassungsvermögen
1.5 kg
Fettfüllmenge
4.5 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Großer Frittierkorb ¦ 2 x kleiner Frittierkorb
Äußere Merkmale
Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.