Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SelfSat H30D2 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3678081
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     H30D2
EAN/GTIN:
     3700433800716
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SelfSat H30D2 - Antenne - Teller - Satellit - 33.7 dBi - Twin-LNB - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Breite
51.7 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
4.5 kg
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Antenne
Kompatibilität
Ku-Band
Umformerart
Twin-LNB
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
33.7 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Satellitenantenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.