Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SelfSat H30D Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3678080
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     H30D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
Sie ist eine der schlanksten und kleinsten Dualpolarisationsantennen der Welt.
SelfSat H30D - Antenne - Teller - Satellit - 33.7 dBi - Single LNB - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Breite
51.7 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
4.5 kg
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Antenne
Kompatibilität
Ku-Band
Umformerart
Single LNB
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
33.7 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Satellitenantenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.