Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Intenso Video Driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3671734
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3702560
EAN/GTIN:
     4034303010523
Suchbegriffe:
Tragbare Mediaplayer
Intenso Video Driver - Digitalplayer - Flash 8 GB -Anzeige: 5.1 cm ( 2" ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalplayer
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, MP3
Unterstützte Schnittstelle
Hi-Speed USB
Unterstützte Digitalfotostandards
JPEG
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Unterstützte Digital-Video-Standards
XviD, AVI
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Headset
Kennzeichnung
Plug and Play
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/98 Second Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP
Peripheriegeräte / Schnittstellen
USB -Anschluss (kompatibel mit 2.0 Spezifikation)
Batterie
Batterie
Player - wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Batteriegehäusetyp
Integriert
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audiosystem
Flash-Speicher
8 GB
Rauschabstand
90 dB
Funktionen
LCD-Helligkeitsregler, WMA-kompatibel, Autom. Abschalten, Ein-/Ausschalter, Lautstärkenregler, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Erweiterbare Firmware, integrierte Spiele, USB 2.0-Kompatibilität, Wiedergabe-/Pausetaste, Textanzeige, Tastatursperrfunktion
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Timer
Schlafen
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD
Digitalfoto-Wiedergabe
Ja
Digitale Videowiedergabe
Ja
Audiospezifikationen
- S/N - 90 dB
Eingebaute Anzeige
Auflösung
220 x 176
Eingebaute Anzeige
LCD - Farbe
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Diagonale Abmessung
5.1 cm ( 2" )
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Normal, Bass, Rock, Jazz, Pop, Classic, 3D-User, 3D
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen
8
Digital Player (Recorder)
Wiedergabearten
Intro Scan, Alles wiederholen, Repeat Folder, Zufälliges Abspielen / Shuffle, eine Spur wiederholen
Unterstützte Bit-Rate
8 - 320 Kbit/s (MP3) / 32 - 384 Kbit/s (WMA)
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - binaural - Ohrstöpsel
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Verstärker
Kanalausgabezahl
2 Kanal/Kanäle
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal)
5 mW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Belkin
F8V3115CP3M
ab € 2,59*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 4,46*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 4,46*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 0,79*
Sonstiges
60020_fullsize.png
Oehlbach
60020
ab € 17,99*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 10,67*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 6,61*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 7,39*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 6,63*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 6,62*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 5,82*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
50325
ab € 3,70*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG