| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3670286 Herst.-Nr.: 17.03.1106 EAN/GTIN: 7611990195169 |
| |
|
| | |
| ROLINE - Montagekomponente (VESA-Adapter) - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Montagekomponenten | VESA-Adapter | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 100 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline lcd-wandhalterung, halterung tv |
| | |
| |