Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panasonic TH 50PH30E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3670150
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-50PH30E
EAN/GTIN:
     5025232619986
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
Panasonic Plasma Fernseher
Panasonic TH 50PH30E - 127 cm ( 50" ) Plasma Panel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
121 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
72.4 cm
Gewicht
31 kg
Farbe
Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Produkttyp
Plasma Panel
Diagonalabmessung
127 cm ( 50" )
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DVI, VGA (HD-15)
HDCP-kompatibel
Ja
Videoschnittstelle
Component, composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
1 Port(s)
Diagonale (cm)
127 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60065, IEC 60065
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Display
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Auflösung
1024 x 768
Funktionen
Peak White Limiter, Bildschirmschoner, Nanodrift, Vollbildverfahren
Pixelabstand
1.08 x 0.81mm
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor
Lebensdauer des Hintergrundlichts
100,000 Stunde(n)
Dynamisches Kontrastverhältnis
2000000:1
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Composite-Video-Eingang ( BNC ) ¦ 2 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( BNC x 3 ) ¦ 1 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x DVI-D-Eingang ( 24 PIN Digital DVI ) ¦ 2 x Audio Line-In ( Mini-Phone 3,5 mm ) ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x seriell ( 9 PIN D-Sub )
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungsanschluss
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Video-Funktionen
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM, PAL60
Videoeingangsformate
575/50i, 575/50p, 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 480/60i, 1080/25p, 576/50i
Digitale Video-Auflösung
1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 960, 852 x 480, 640 x 400, 1920 x 1080, 1066 x 600, 1400 x 1050
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
139 cm
Tiefe (Versand)
28.4 cm
Höhe (Versand)
83.6 cm
Gewicht (Versand)
39 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AF Reinigungsprodukte Logo
AF International
SCR020
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG