|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3663238 Herst.-Nr.: 40257776 EAN/GTIN: 4897027120882 |
| |
|
|  |  |
 | Deutsche Telekom Sinus 405 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm |  | Antenne | Intern |  | Hörgerät-kompatibel | Ja |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar |  | Standby-Zeit | Bis zu 210 Std. |  | Gesprächszeit | Bis zu 1.050 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe |  | Anzeigensprachen | Englisch, Deutsch, Türkisch |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Merkmale | Tastensperre, Babyphone, Sparmodus |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Klingelzeichen | 20 |  | Max. unterstützte Hörer | 5 |  | Sprechanlage | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Beleuchtete Tastatur | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Mehrstimmiger Klingelton | Ja |  | Konfiguration für mehrere Handapparate | Telefonbuchübertragung |  | Anrufservices | Caller-ID |  | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 30 |  | Speicher für Anruferkennung | 40 Namen und Nummern |  | Kapazität des Telefonbuchs | 200 Namen und Nummern |  | SMS-Speicherkapazität | Bis zu 40 SMS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |