Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 723-C175253 Herst.-Nr.: 40255872 EAN/GTIN: 4897027120806 |
| |
|
|  |  |
 | Deutsche Telekom Sinus A 503i - ISDN-Telefon - DECT\GAP - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | ISDN-Telefon |  | Gehäusefarbe | Schwarz, Silber | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm |  | Antenne | Intern |  | Enthaltene Kabel | ISDN-Kabel |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH |  | Kapazität | 800 mAh |  | Batterie | 2 x Batterie - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Standby-Zeit | Bis zu 155 Std. |  | Gesprächszeit | Bis zu 720 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe |  | Anzeigensprachen | Englisch, Deutsch, Türkisch |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Anzeigeinformation | Datum, Uhrzeit |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel |  | Zusätzliche Merkmale | Babyphone, Klangregler, Sparmodus |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Klingelzeichen | 15 |  | Max. unterstützte Hörer | 6 |  | Sprechanlage | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Beleuchtete Tastatur | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Digitale Technologie | ISDN |  | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Mehrstimmiger Klingelton | Ja |  | Konfiguration für mehrere Handapparate | Telefonbuchübertragung |  | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 15 |  | Speicher für Anruferkennung | 30 Namen und Nummern |  | Kapazität des Telefonbuchs | 250 Namen und Nummern | Antwortsystem | Anrufbeantwortersystem | Digital |  | Aufnahmekapazität | 20 Min. |  | Anzeige für Nachrichtenzähler | Ja | Display (2.) | Typ | LED-Anzeige |  | Farbunterstützung | Einfarbig |  | Display-Position | Telefon | ISDN-Features | Ruf- und Wählfunktionen | CW (Call Waiting, Anklopfen), MSN (Multiple Subscribers Numbers, Mehrfachrufnummer), CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 723 | |  | |  |  | pro Stück | € 8,90* | ab € 56,59* | € 64,68* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 56,66* | € 64,75* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 57,12* | € 65,21* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 58,71* | € 66,80* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,17* | € 67,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 723 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 723 |  | Versand: Lager 723 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 723 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|