Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN DisplayPort Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3661570
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340400-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289241
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses HD Video und Digital-Audio Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computer mit DP Schnittstelle an einen HDMI Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI Kabel.
ASSMANN DisplayPort Adapter - Videoadapter - DisplayPort männlich zu HDMI weiblich - 15 cm - Doppelisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2
Länge
15 cm
Kabeltyp
Videoadapter
American Wire Gauge (AWG)
28
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, UL 20276
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.