Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT Deluxe LCD Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3661486
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     50834
EAN/GTIN:
     8014437019186
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
EXPONENT Deluxe LCD Monitorarm - Befestigungskit (Verlängerungsarm) - für LCD-Display - Aluminium - Silber - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
36 cm
Farbe
Silber
Material
Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
10 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Verlängerungsarm
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Schreibtisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,33*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,16*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,07*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,66*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.