| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3642437 Herst.-Nr.: 5207473 EAN/GTIN: 4013674005628 |
| |
|
| | |
| ANSMANN PhotoCam V - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA/C/D, 1x9V) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterieladegerät | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) | | Merkmale | Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, LED-Anzeige, Erkennung defekter Zellen, Pufferladung, Überladungsschutz, Alkalibatterie-Erkennung | Unterstützte Batterie | Technologie | Nickel Cadmium, NiMH | | Unterstützte Batterien | 4xAA/AAA/C/D, 1x9V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, d akku ladegerät |
| | |
| |