Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 723-C172356 Herst.-Nr.: HD 7854/60 EAN/GTIN: 8710103530060 |
| |
|
|  |  |
 | Philips Senseo HD7854 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 8 Tassen - Deep Black Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Deep Black |  | Produkttyp | Kaffeemaschine mit Cappuccinatore |  | Tassenzahl | 8 |  | Kaffeemaschinen-Merkmale | Automatische Milchsystemspülung, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, abnehmbarer Pod-Halter, höhenverstellbare Abtropfschale, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Auswahlfunktion für Kaffeestärke, spülmaschinenfester Milchaufschäumerkrug, Mehrtassenfunktion |  | Getränkeart | Milchkaffee, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato |  | Geeignete Kaffeeart | Pads |  | Kapazität des Wasserbehälters | 1.2 Liter | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Abmessungen und Gewicht | Breite | 20.5 cm |  | Tiefe | 35 cm |  | Höhe | 35 cm | Energieversorgung | Kabellänge | 1 m |  | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |  | Max. Energieverbrauch | 2650 W | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 23.2 cm |  | Tiefe (Versand) | 39 cm |  | Höhe (Versand) | 39.9 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 723 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 122,85* | € 131,23* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 123,20* | € 131,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 127,48* | € 135,94* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | Frei Haus | – | € 145,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 140,59* | € 156,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 723 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 723 |  | Versand: Lager 723 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 723 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|