Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Garmin GTU 10 Pet Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3630114
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-00887-01
EAN/GTIN:
     0753759975296
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS Handgerät
GPS Kfz Ortung
GPS Ortung
Garmin GTU 10 Pet Tracker - GPS-Tracking-Gerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Tracking-Gerät
Besonderheiten
Wasserfest , integriertes GSM-Modul
Antenne
Eingebaut
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Kabel
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.4 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
49 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG