Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-622MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3627371
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     61843
EAN/GTIN:
     4043619618439
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Mit dem NL-422MP produziert Navilock einen sehr speziellen GPS Empfänger, der für die Dachmontage, d.h. mit direktem Sichtkontakt zum Himmel, konzipiert wurde. Jetzt ist die Zeit reif, eine Version mit dem u-blox6 Chipsatz ins Rennen zu schicken. Der neue NL-622MP verfügt über eine höherer Empfindlichkeit und eine extrem schnelle Erstakquisezeit. Durch seinen Chipsatz kann er neben GPS, WAAS, EGNOS auch Galileo empfangen, wenn dieses entgültig in den Regelbetrieb geht. Zum Start von Galileo wird der NL-622MP durch ein Firmwareupdate mit den Daten des Galileo Netzwerkes gefüttert. Der Empfang von Galileodaten ist somit gesichert. Der NL-622MP ist zur festen Montage in ein Fahrzeugdach oder Boot entwickelt worden. Er ist wasserdicht und besitzt einen Kabelaustritt mittig der Befestigungsverschraubung. Dadurch ist eine wasserdichte Kabeleinführung gewährleistet. Diese Montageart ist natürlich auch auf einer Hutablage im PKW möglich. Ideal geeignet ist der NL-622MP für die Montage auf Booten, LKW- oder Busdächern. Seine flexible Anschlussvariante (6-poliger Navilock PDA Stecker) ermöglicht die Nutzung sowohl mit einem PDA als auch einem Notebook mit einem USB oder seriell Adapter.
Navilock NL-622MP - GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Antenne
Eingebaut
Receiver
U-blox 6 - 50 Kanäle
Schnittstelle
NMEA 0183v3
Verfolgungsempfindlichkeit
-160 dBm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
2.1 cm
Verbindungen
Schnittstellen
Seriell
Abrufzeiten
Warmstart
25 Sek.
Schnellstart
3,5 Sek.
Kaltstart
30 Sek.
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.