Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-604P ublox6 MD6 serial receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3627370
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     61842
EAN/GTIN:
     4043619618422
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Mit dem NL-404P produziert Navilock einen sehr speziellen GPS Empfänger, der für die Dachmontage, d.h. mit direktem Sichtkontakt zum Himmel, konzipiert wurde. Jetzt ist die Zeit reif, eine Version mit dem u-blox6 Chipsatz ins Rennen zu schicken. Der neue NL-604P verfügt über eine höherer Empfindlichkeit und eine extrem schnelle Erstakquisezeit. Durch seinen Chipsatz kann er neben GPS, WAAS, EGNOS auch Galileo empfangen, wenn dieses entgültig in den Regelbetrieb geht. Zum Start von Galileo wird der NL-604P durch ein Firmwareupdate mit den Daten des Galileo Netzwerkes gefüttert. Der Empfang von Galileodaten ist somit gesichert. Der NL-604P ist zur festen Montage in ein Fahrzeugdach entwickelt worden. Er ist wasserdicht und besitzt einen Kabelaustritt mittig der Befestigungsverschraubung. Dadurch ist eine wasserdichte Kabel-einführung gewährleistet. Diese Montageart ist natürlich auch auf einer Hutablage im PKW möglich. Ideal geeignet ist der NL-604P für die Montage auf LKW- oder Busdächern. Seine flexible Anschlussvariante (6-poliger Navilock PDA Stecker) ermöglicht die Nutzung sowohl mit einem PDA als auch einem Notebook mit einem USB oder seriell Adapter.
Navilock NL-604P ublox6 MD6 serial receiver - GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Besonderheiten
Wasserfest, A-GPS-Technologie
Antenne
Eingebaut
Receiver
U-blox 6 - 50 Kanäle - Navilock NL-604P
DGPS
DBPS-fähig
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
Genauigkeit
Position - 2 m ¦ Geschwindigkeit - 0,1 m/Sek.
Verfolgungsempfindlichkeit
-160 dBm
Mitgelieferte Software
AssistNow Offline
Funktionen und Dienste
Uhrzeit/Datum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Verbindungen
Schnittstellen
Seriell - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Abrufzeiten
Warmstart
25 Sek.
Schnellstart
3,5 Sek.
Kaltstart
30 Sek.
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.