Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-603P ublox6 serial receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3627369
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     61841
EAN/GTIN:
     4043619618415
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der NL-603P GPS Empfänger besitzt einen u-blox6 GPS & GALILEO SuperSense Chipsatz, ist wasserdicht und hat einen magnetischen sowie rutschfesten Gehäuseboden. Mit der neuen Version 6 steht ein noch schneller und empfangsempfindlicherer Chipsatz zur Verfügung, als zuvor. Die eingebaute hoch empfindliche GPS Antenne sorgt für maximale Empfangsempfindlichkeit. Unsere neue ublox6 Empfängerserie unterstützt ebenfalls Assist-Now. Der AssistNow Offline Dienst (14Tage Zeitraum) von ublox realisiert einen sehr kurzen Empfangsstart nach einem Ortswechsel oder nach einer Phase sehr schlechten Empfangs. Durch das Herunterladen der Korrekturdaten aus dem Internet und dem Speichern im GPS Empfänger, kann dieser weltweit sofort nach dem Empfang des ersten Satellitensignals starten. Zum Start des europäischen Satellitensystems "Galileo", wird der NL-603P durch ein Firmwareupdate mit den Daten des Galileo Netzwerkes gefüttert. Der Empfang von Galileodaten ist somit gesichert. Das Anschlusskabel ist bis auf 15 Meter verlängerbar (PS2 Verlängerung). Damit ist der NL-603P optimal platzierbar. Der MD6 (PS2 Anschluss) ermöglicht die Verwendung mit eigenen Adaptern bzw. den Navilock MD6 zur USB oder zu SUB9/PS2 Anschlussadaptern. Er ist somit überall dort einsetzbar, wo ein serielles GPS Signal erforderlich ist, z.B. an Funkgeräten, Zeitsteuerungssystemen u.v.m.. Dank des im Gehäuseboden untergebrachten Magneten, kann der Empfänger sicher auf einer magnetischen Unterlage oder einem Fahrzeugdach angebracht werden. Für Anwendungen im Luftfahrtbereich, kann der Magnet aus dem Gehäuseboden entfernt werden. Dieser würde sonst zu magnetischen Interferenzen im Cockpit führen. Das Standard Setup des ublox Chipsatzes ist nicht auf den Luftfahrtbereich und den damit verbundenen Höhen und Geschwindigkeiten ausgelegt. Es kann aber leicht, auf Airborn 4g umgestellt werden. Eine entsprechende Setup Datei erhalten Sie von unserem Support. Das Standard Setup wurde auf den PKW Betrieb ausgelegt, um eine möglichst hohe Genauigkeit zu erreichen.
Navilock NL-603P ublox6 serial receiver - GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Antenne
Eingebaut
Receiver
U-blox 6 - 50 Kanäle - Navilock NL-603P
DGPS
DBPS-fähig
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
Verfolgungsempfindlichkeit
-160 dBm
Mitgelieferte Software
AssistNow Offline
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2.2 cm
Verbindungen
Schnittstellen
Seriell
Abrufzeiten
Warmstart
25 Sek.
Schnellstart
3,5 Sek.
Kaltstart
30 Sek.
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.