Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Microsoft Xbox 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3609285
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     S4G-00040
EAN/GTIN:
     0885370311938
Suchbegriffe:
Xbox
Xbox 360
Xbox 360 Konsole
Microsoft Xbox 360 - Spielkonsole - 4 GB Flash-Speicher - mattschwarz - Kinect Adventures, Kinect Joy Ride - mit Kinect
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spielkonsole
Breite
30.5 cm
Tiefe
29.2 cm
Höhe
18.4 cm
Gewicht
4.96 kg
Farbe
Mattschwarz
Netzwerk
802.11b/g/n, Fast Ethernet
Medientyp
DVD
Ton
5.1 Channel Surround
Mitgelieferte Spiele
Kinect Adventures, Kinect Joy Ride
Kombiniert mit
Kinect
Integrierter Arbeitsspeicher
4 GB Flash-Speicher
Verschiedenes
Merkmale
Kinect-fähig
Zubehör im Lieferumfang
Composite AV-Kabel, AC-Netzteil, 2 AA-Batterien
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
135 Watt
Videoausgang
TV-Verbindung
HDMI, Component Video, Composite Video
Max. externe Auflösung
1920 x 1080
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x AV-Kabelanschluss ¦ 5 x USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) ¦ 1 x Kinect-Anschluss ¦ 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) ¦ 1 x Ethernet ( RJ-45 )
Game-Controller
Typ
Xbox 360 Wireless Controller - drahtlos
Steuerungen
Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, zwei analoge Sticks, Back-Taste, Start-Taste, Guide-Taste, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG