Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Befestigungskit (Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3608965
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-613
EAN/GTIN:
     7426900108166
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ergotron Neo-Flex - Befestigungskit (Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen) - stark belastbar - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 58.4-106.7 cm (23"-42")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.9 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Stark belastbar
Max. Ladegewicht
36.3 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen
Empfohlene Display-Größe
58.4-106.7 cm (23"-42")
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 300 mm, ab 100 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Wandplatte - Höhe: 26 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
23.8 cm x 51.8 cm x 6.8 cm / 4.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.