Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Befestigungskit (Wandplatte, VESA-Adapter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3608957
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-589
EAN/GTIN:
     5054533341128
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ergotron Neo-Flex Starre Wandhalterung, ULD ist für die meisten Flachbildschirme von 33cm bis 81cm und bis zu 18,1 kg passend. Ideal als kleine, leicht zu handhabende unbewegliche Halterung.
Ergotron Neo-Flex - Befestigungskit (Wandplatte, VESA-Adapter) - Ultra Light Duty - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 33.02-81.28 cm (13"-32")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
1.3 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Ultra Light Duty
Max. Ladegewicht
18.1 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, VESA-Adapter
Empfohlene Display-Größe
33.02-81.28 cm (13"-32")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 100 x 200 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
27.9 cm x 15.2 cm x 3.2 cm / 700 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.