Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panasonic TX P50U30E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3604730
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-P50U30E
EAN/GTIN:
     5025232604197
Suchbegriffe:
Panasonic Plasma Fernseher
Plasma Fernseher
Plasma-TV
Plasmabildschirm
Panasonic TX P50U30E - 127 cm ( 50" ) VIERA U30-Serie Plasma-TV - 1080p (FullHD) - Piano Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
121 cm
Tiefe
32.4 cm
Höhe
78.2 cm
Gewicht
34 kg
Farbe
Piano Black
Leistungsaufnahme im Betrieb
295 Watt
Produkttyp
Plasma-TV
Diagonalabmessung
127 cm ( 50" )
Serie
VIERA U30-Serie
Abmessung
Mit Fuß
TV-Tuner
1x Analog/Digital-Kombination
Energieverbrauch pro Jahr
228 kWh
HDCP-kompatibel
Ja
Videoschnittstelle
Component, composite, HDMI, SCART
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Port(s)
Schaltuhrfunktionen
Schlafen
Diagonale (cm)
127 cm
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
156 W
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bleifrei
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.4 Watt
Display
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Kontrastverhältnis
2000000:1
Anzeigeformat
1080p (FullHD)
Reaktionszeit
0.001 ms
Auflösung
1920 x 1080
Funktionen
Ein-/Aus-Timer, Video-Rauschunterdrückung, Kindersicherung, Contrast Auto Tracking System (CATS), Q-Link, Bildschirmschoner, VIERA Link, VIERA Tools, VIERA Image Viewer, Real Black Drive System, Eco Mode, Spielmodus, x.v.Color, Deep Color, 3D Color Management, V-REAL PLUS, Digital Optimizer, Sub-Pixel Controller, Eco Link, Eco-Navigation, NTSC-Wiedergabe auf PAL TV, Vollbildverfahren
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor, 16:9
Bildeinstellung
Dynamisch/Normal/Cinema/True Cinema/Spiel
Kammfilter
3D Digital
Profi-Funktionen
Hotelmodus
Bildverbesserungstechnologie
Intelligent Frame Creation, 600Hz Sub-Field-Driving
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Klangeffekte
V-AUDIO Surround Sound
Audioregler
Sound-Modus, Equalizer, Balance, Bass, Treble
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Digital-Audio-Format
DTS Digital-Leistung, Dolby Digital Plus-Ausgang
Surround-Modus
Ja
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) ¦ Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) ¦ Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Erweiterungssteckplätze
1 x SD-Speicherkarte ¦ 1 x Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
500 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM, PAL60
Videoeingangsformate
1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM, A2
Mehr-Kanal-Vorschau
Picture-and-Text (PAT) (1 Tuner)
Empfangssystem
SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K, PAL-H
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 121 cm x 9.3 cm x 74.7 cm x 30.5 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 121 cm x 32.4 cm x 78.2 cm x 34 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-T
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
Ja
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
Standfußfarbe
Piano Black
Medien-Player
Unterstützte Speicherkarten
SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC Memory Card
Bildformate
JPG
Videoformate
MPEG-4, Motion-JPEG, AVCHD
Audioformate
MP3, AAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.271,30*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 10.271,30* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG