Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DENVER MTW-746TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3601864
Hersteller:
     Denver Instrument
Herst.-Nr.:
     MTW-746
EAN/GTIN:
     5706751014444
Suchbegriffe:
DVD portable player
DVD-Player
mobile DVD-Player
Portable DVD-Player
DENVER MTW-746TWIN - DVD-Player - tragbar -Anzeige: 17.8 cm ( 7" )
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Breite
22 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
1.5 kg
Produkttyp
DVD-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Netzvorsatz für das Auto, Netzteil, 2 Kopfhörer, zusätzlicher LCD-Bildschirm (7"), 2 Kopfstützenhalterungen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Display
Display-Typ
LCD-Display - 17.8 cm ( 7" ) - Farbe
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Einzelheiten des Lautsprechersystems
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ( 4 PIN USB Type A ) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Technologie
Infrarot
DVD
Medientyp
CD-R, SVCD, DVD-R, DVD+RW, Memory-Karte, DVD-RW, DVD+R, Kodak Picture CD, DVD, CD, Video-CD
Medienformat
NTSC, PAL
DVD Repeat Modes
A-B-Wiederholung, alle, Titel, Chapter
Unterstützte Digitalfotostandards
JPEG
Unterstützte Digital-Video-Standards
MPEG-4, AVI
DVD-Funktionen
Funktionen
Wiedergabe von JPEG-Fotos, Videowiedergabe von USB-Geräten, Videowiedergabe von Flash-Speicherkarte
Bild-Zoom
Ja
Bild-Zoomfaktor
3x, 1/2x, 1/4x, 1/3x, 2x, 4x
Steckplatz
Steckplätze/Typ
SD-Speicherkarte ¦ Memory Stick
Weitere Suchbegriffe: Tragbare DVD-Player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG