Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 820-XLUV23 Herst.-Nr.: 7001210 EAN/GTIN: 4040849672729 |
| |
|
|  |  |
 | M-CAB - Satellitenantennen-Umwandler - Quad-LNB Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 265 g |  | Produkttyp | Satellitenantennen-Umwandler | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre |  | Service & Support | 10 Jahre Garantie | Verbindungen | Anschlusstyp | 4 x Antenne ( F-Anschluß ) | Antenne | Funktionen | HDTV-kompatibel |  | Umformerart | Quad-LNB |  | Wellenbereich | 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 820 | |  | |  |  | pro Stück | € 10,90* | ab € 12,11* | € 15,57* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,24* | € 19,05* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,04* | € 20,64* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | – | € 22,69* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,42* | € 26,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 820 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 820 |  | Versand: Lager 820 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,90* |  | ab € 30,00* | € 5,90* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|