Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Smart CX42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3599679
Hersteller:
     Smart Electronic
Herst.-Nr.:
     22-02-01-0002
EAN/GTIN:
     4022338365503
Suchbegriffe:
Digitaler Sat Receiver
DVB-S Receiver
SAT-Receiver
Smart CX42 - Satelliten-TV-Empfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1.3 kg
Produkttyp
Satelliten-TV-Empfänger
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Satellitenantenne ( F-Anschluß ) - Rückseite ¦ 2 x Loop-Ausgang Satellitenantenne ( F-Anschluß ) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite ¦ 1 x seriell ( 9 PIN D-Sub ) - Rückseite ¦ 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Steckplatz
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 Common Interface Slot
TV-System
Funktionen
Kindersicherung, Empfang digitaler Radiosender, PVR-bereit durch USB
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Gesamtzahl voreingestellter Kanäle
5000
Besonderheiten der Programmieranleitung
Programmverzeichnis
Zahl der Zeiteinstellungen
32
TV-Tuner
2 Tuner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG