Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitchenaid Classic 5K45SSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid K45SS EWH Küchenmaschine 250 W 4,28 l Weiß
KitchenAid K45SS EWH Küchenmaschine 250 W 4,28 l Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-3599536
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5K45SSEWH
EAN/GTIN:
     5413184410490
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
KitchenAid Classic 5K45SSE - Küchenmaschine - 275 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Vorzerkleinerer, Knetmaschine, Universalzerkleinerer
Min. Geschwindigkeit
58 rpm
Max. Geschwindigkeit
220 rpm
Schüsselkapazität
4.3 Liter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Rührbesen, Teighaken, Flachrührer
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.8 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
35.3 cm
Gewicht
10.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
275 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
40.6 cm
Tiefe (Versand)
27.3 cm
Höhe (Versand)
41.3 cm
Gewicht (Versand)
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.