Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panasonic DVD-LS92EG-K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3589794
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DVD-LS92EG-K
EAN/GTIN:
     5025232609833
Suchbegriffe:
DVD portable player
mobile DVD-Player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player
Panasonic DVD-LS92EG-K - DVD-Player - tragbar -Anzeige: 22.9 cm ( 9" ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Breite
24.3 cm
Tiefe
17.4 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVD-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Netzteil
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
14 Watt
Kapazität
11 Stunde(n)
Batterie
Batterie für DVD-Player - wiederaufladbar
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Display
Display-Typ
LCD-Display - 22.9 cm ( 9" ) - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:9, 4:3
Anzeigeformat
480 x 234
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Einzelheiten des Lautsprechersystems
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut
Verbindungen
Anschlusstyp
Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) ¦ USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) ¦ 2 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Technologie
Infrarot
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, MP3
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Unterstützte Digitalfotostandards
JPEG
Video-D/A-Wandler
14bit / 108MHz
Unterstützte Digital-Video-Standards
DivX
DVD-Funktionen
Funktionen
Wiedergabe von JPEG-Fotos, Videowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,93*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 164,93* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,37*
€ 215,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,38*
€ 203,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,18*
€ 197,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,93*
€ 196,27
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG