Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 845-AVMFFONC3-SI Herst.-Nr.: 20002502 EAN/GTIN: 4023125025020 |
| |
|
|  |  |
 | AVM FRITZ!Fon C3 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - Internetradio mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - SIP Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Erweiterungshandgerät | Verschiedenes | Antenne | Intern |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Telefonladeständer | Stromversorgung | Typ | Telefonaufladestation + Netzteil - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar |  | Ladezeit | 6 Stunde(n) |  | Kapazität | 650 mAh |  | Batterie | 3 x Batterie - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 3 |  | Standby-Zeit | Bis zu 144 Std. |  | Gesprächszeit | Bis zu 600 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe |  | Farbtiefe | 18 Bit (262000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm, E-Mail-Client |  | Zusätzliche Merkmale | Babyphone, ECO-DECT |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 40 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Sprechanlage | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Beleuchtete Tastatur | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) |  | Konferenzfähig | Ja |  | Firmware Upgrade-fähig | Ja |  | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten |  | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | Telefonspeicher | Kapazität des Telefonbuchs | 300 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.9 cm |  | Tiefe | 2.6 cm |  | Höhe | 13.9 cm |  | Gewicht | 133 g | IP-Telefonie | VoIP-Protokolle | SIP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Internetradios, IP Phone, IP-Telefon, ISDN Telefon, Schnurloses Telefon, Schnurlostelefon, Telefon-ISDN, VoIP Telefon, VoIP-Phone, isdn telefon schnurlos mit anrufbeantworter, dect telefon mit anrufbeantworter, dect telefon avm |
|  |  |
|  |  | Angebote (30) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 845 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,15* | ab € 46,33* | € 54,42* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 45,32* | € 55,76* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 47,94* | € 55,99* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 50,99* | € 58,97* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,85* | ab € 51,48* | € 59,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 845 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 845 |  | Versand: Lager 845 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,15* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|