Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Duracell CopperTop MN1300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3586003
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR005730
EAN/GTIN:
     5000394005730
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Duracell CopperTop MN1300 - Batterie 2 x D Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
139 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: batterie d duracell, batterie d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394002241
ab € 1,28*
Ähnlich
Duracell
DUR394002272
ab € 2,53*
Ähnlich
Duracell
DUR394002463
ab € 2,55*
Ähnlich
Duracell
DUR394002432
ab € 0,465*
Ähnlich
Duracell
DUR394005693
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG