Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips BDL4651VH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BDL4651VH
Artikel-Nr.:
     C1006-3249149
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BDL4651VH/00
EAN/GTIN:
     8712581604851
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
Public Display
Philips BDL4651VH - 117 cm ( 46" ) LCD-Flachbildschirmanzeige - 1080p (FullHD) - anthrazit-metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
106 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
61.7 cm
Farbe
Anthrazit-metallic
Produkttyp
LCD-Flachbildschirmanzeige
Diagonalabmessung
117 cm ( 46" )
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DVI, VGA (HD-15)
HDCP-kompatibel
Ja
Videoschnittstelle
Component, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
1 Port(s)
Diagonale (cm)
117 cm
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CCC, RoHS, Bleifrei
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Display
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbtiefe
16,7 Mill. Farben
Helligkeit
1500 cd/m2
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzeigeformat
1080p (FullHD)
Reaktionszeit
8.5 ms
Auflösung
1920 x 1080
Funktionen
Bildschirmmenü, Dynamic Contrast, Umgebungslichtsensor (ALS), 3:2-Pulldown-Verfahren, 2:2-Pulldown-Verfahren, Smart Power, Temperatursensor, Bild in Bild (kein Tuner), Hochformat, Querformatmodus, Vidiwall, Smart Insert, Vollbildverfahren
Blickwinkel
178 Grad
Pixelabstand
0.53 x 0.53mm
Sprache des Anzeigemenüs
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Russisch, Türkisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts
60,000 Stunde(n)
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 12 Watt
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Ausgangsleistung/gesamt
24 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Lautsprecherausgang ( Click-Fit x 2 ) ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x VGA-Output ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Audio-Eingang ( Mini-Phone 3,5 mm ) ¦ 1 x DVI-Digital ( 24 PIN Digital DVI ) ¦ 1 x serieller Eingang ( 9 PIN D-Sub ) - Rückseite ¦ 2 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x serieller Ausgang ( 9 PIN D-Sub )
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Video-Funktionen
Videoeingangsformate
1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Digitale Video-Auflösung
1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.944,61*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
BM00001/00
ab € 39,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG